Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOC-LINE 41486 Επίπεδο 7 οπών Πακέτο ακροφυσίων 4 | AA9MHP 1DXR8

LOC-LINE 41486 Πακέτο ακροφυσίων επίπεδης 7 οπών των 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9MHP Μοντέλο: 41486Cross Ref: 1DXR8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκροφύσιο Flat 7 Hole
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
ΥλικόΑκεταλικό συμπολυμερές
Μέγεθος0.040 "Διάμετρος τρύπας
Χαρακτηριστικά7 Τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.ΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
LOC-LINE 51843 Επίπεδο 7 οπών Πακέτο ακροφυσίων 4 | AA9MJJ 1DXU8 518431 / 2 "0.125 "Διάμετρος τρύπας4€15.28
LOC-LINE 49454 Επίπεδο ακροφύσιο 7 οπών 1/4 ίντσας - Συσκευασία 20 | AB6BQA 20Y185 494541 / 4 "7 τρύπες x .040 Dia.20€52.32
LOC-LINE 59893 Flat 7 Hole Nozzle 1/2 Inch - Πακέτο 20 | AB6BTH 20Y245 598931 / 2 "7 οπές x .125 dia.20€66.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOC-LINE 41486 Πακέτο ακροφυσίων επίπεδης 7 οπών των 4
€14.54 /πακέτο