Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Electric Hydraulic Lift Table, 2000 Lb | AD9FPE 4RK89 / WGP-95-PW

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Electric Hydraulic Lift Table, 2000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FPE Μοντέλο: 566407Cross Ref: 4RK89 / WGP-95-PW

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€357.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία βρύσης
καλώδιο Μήκος16ft.
Πλήρες φορτίο6.3
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού4280
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού3500
GPH νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού2200
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού4000
Ύψος8 7 / 64 "
HP5/8
Hz60
Είσοδος1.25
Μέγεθος τοποθέτησης εισόδου1-1 / 4 "FNPT
Τύπος εισόδου1.25
Μήκος11 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. GPM για νερό66.6
Μέγιστη. Κεφάλι30 πόδια.
Outlet1.25 "
Μέγεθος εξόδου1.25 "
Υλικό αντλίαςΠολυπροπυλένιο
Τύπος αντλίαςΚατάδυτος
Τάση115V
Πλάτος6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.905
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικό υδραυλικό τραπέζι ανύψωσης Vestil EHLT-4848-2-43 για συντήρηση και μεταφορά υλικών στις εγκαταστάσεις κατασκευής και αποθήκης
    • 2 Hp, 60 Hz πλήρως κλειστός κινητήρας με ηλεκτρική σύνδεση 3 φάσεων, 460V
    • 3000 psi υδραυλική αντλία με αλουμίνιο, πίεση-επένδυση παρέχει ανθεκτικότητα
    • Το υδραυλικό τραπέζι ανυψώνει 36 ίντσες στην ανυψωμένη θέση σε 11 δευτερόλεπτα από το χαμηλωμένο ύψος του
    • Η συγκολλημένη κατασκευή χάλυβα παρέχει αξιόπιστη βαριά χρήση
    • Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν ένα προστατευτικό δακτύλου για την προστασία των σημείων πρέζας ενώ κατεβάζετε το τραπέζι, έναν ρυθμιζόμενο διακόπτη άνω ορίου διαδρομής για να σταματήσετε το τραπέζι στο μέγιστο ύψος και μια εσωτερική ασφάλεια ταχύτητας ασφαλείας για τη διατήρηση του ύψους της πλατφόρμας σε περίπτωση αστοχίας τοποθέτησης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Electric Hydraulic Lift Table, 2000 Lb
€357.12 /μονάδα