Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS PES-70 Pump Fountain 70 Gph | AD9FPP 4RK99

LITTLE GIANT PUMPS Συντριβάνι αντλίας PES-70 70 Gph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FPP Μοντέλο: PES-70Σταυρός: 4RK99

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€70.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία βρύσης
καλώδιο Μήκος6ft.
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο0.1
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού70
Ύψος3.5 "
Στέγαση ΥλικόABS
HP1/250
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑκετάλη
ΕίσοδοςΛείος
Τύπος εισόδουΛείος
Μήκος2.75 "
Μέγιστη. GPM για νερό1.1
Μέγιστη. Κεφάλι2.6 πόδια.
OutletΑναγνωριστικό 3/8 ή 1/2 "
Μέγεθος εξόδουΑναγνωριστικό 3/8 "ή 1/2"
Υλικό αντλίαςΠολυεστέρας
Υλικό οθόνηςABS
Τάση115V
Υλικό VoluteABS
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS Συντριβάνι αντλίας PES-70 70 Gph
€70.59 /μονάδα