LITTLE GIANT PUMPS 566726 Water Garden Pump 115V 1.82A 20 πόδια Καλώδιο | AC6WGT 36N480 / F30-4000

LITTLE GIANT PUMPS 566726 Water Garden Pump 115V 1.82A Καλώδιο 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6WGT Μοντέλο: 566726Cross Ref: 36N480 / F30-4000

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€386.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κήπου νερού
καλώδιο Μήκος20ft.
Τύπος καλωδίουSJTW
DutyΣυνεχής
Ισοδύναμο PSI8.1
Πλήρες φορτίο1.82
Πλήρες φορτίο215
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού4060
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού1922
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού2897
Ύψος8"
Στέγαση ΥλικόABS
HP9/32
Hz60
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
ΕίσοδοςΈλεγχος
Μέγεθος τοποθέτησης εισόδου2 "MNPT
Τύπος εισόδουΈλεγχος
Μήκος13.25 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 4 "
Μέγιστη. GPM για νερό67.7
Μέγιστη. Κεφάλι18.8 πόδια.
Υλικό περιβλήματος κινητήραABS
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Outlet2 "MNPT
Μέγεθος εξόδου2 "MNPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Υλικό αντλίαςABS
Τύπος αντλίαςΚατάδυτος
Υλικό οθόνηςABS
Υλικό άξοναΚεραμικός
Τάση115V
Υλικό VoluteABS
Πλάτος6.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.3325
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Θέση εγκατάστασης (κάθετη ή οριζόντια)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566726 Water Garden Pump 115V 1.82A Καλώδιο 20 πόδια
€386.35 /μονάδα