Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Water Garden Pump 115V 1.25A 20 πόδια Καλώδιο | AC6WGR 36N479 / F20-2700

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Water Garden Pump 115V 1.25A Καλώδιο 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6WGR Μοντέλο: 566725Cross Ref: 36N479 / F20-2700
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
€337.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κήπου νερού
καλώδιο Μήκος20ft.
Τύπος καλωδίουSJTW
DutyΣυνεχής
Ισοδύναμο PSI9.5
Πλήρες φορτίο1.25
Πλήρες φορτίο147
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού2772
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού961
GPH νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού96
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού1103
Ύψος7 9 / 16 "
Στέγαση ΥλικόABS
HP3/16
Hz60
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
ΕίσοδοςΈλεγχος
Μέγεθος τοποθέτησης εισόδου1-1 / 2 "MNPT
Τύπος εισόδουΈλεγχος
Μήκος10 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 4 "
Μέγιστη. GPM για νερό46.2
Μέγιστη. Κεφάλι22 πόδια.
Υλικό περιβλήματος κινητήραABS
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Outlet1.5 "MNPT
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "MNPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Υλικό αντλίαςABS
Τύπος αντλίαςΚατάδυτος
Υλικό οθόνηςABS
Υλικό άξοναΚεραμικός
Τάση115V
Υλικό VoluteABS
Πλάτος5 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.095
Ύψος πλοίου (cm)23.5
Μήκος πλοίου (cm)36.2
Πλάτος πλοίου (cm)22.23
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Θέση εγκατάστασης (κάθετη ή οριζόντια)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Water Garden Pump 115V 1.25A Καλώδιο 20 πόδια
€337.94 /μονάδα