Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 588001 Chemical Transfer Pump, 1/200 Hp, 115V, 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YGT Μοντέλο: 588001Σταυρός: 2P037
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
€191.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς
Ενισχυτές0.4
Χωρητικότητα2.67 gpm
καλώδιο Μήκος3 πόδια.
Τύπος καλωδίουΑπογυμνωμένο μόλυβδο
ΥπηρεσίεςΗ τροφοδοσία βαρύτητας, απαιτεί την είσοδο της αντλίας να είναι χαμηλότερη από τη στάθμη υγρού
Εκκένωση1 / 2 "
Πλήρες φορτίο0.40
ΤσιμούχαBuna-N
Υλικό φλάντζαςBuna-N
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού2.8
GPM στα 1 πόδια2.7
GPM στα 3 πόδια1.8
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού2.1
Ύψος3.7 "
HP1/200
ΣτροφείοΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
Υλικό πτερωτώνΓυαλί πολυπροπυλένιο και κεραμαγνήτης "A"
Είσοδος1 / 2 "
Μήκος4.9 "
Θερμοκρασία υγρού150 μοίρες φά
Μέγιστη. Κεφάλι5.5 πόδια.
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
ΚινητήραςΑνοικτό
Τύπος κινητήραSP
ΒάσηΟριζόντιος
Outlet1/2 OD
PSI2.4
RPM3250
Απενεργοποιώ5.4 πόδια.
Θερμ (F) @ 0 PSIG150
Θερμ (F) @ 10 PSIG120
Θερμ (F) @ 20 PSIG90
Θερμ (F) @ 30 PSIG70
Τάση115V
Watts16W
Πλάτος2.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.98
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κεφαλή Αντλίας 588122

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 588001 Chemical Transfer Pump, 1/200 Hp, 115V, 60 Hz
€191.32 /μονάδα