LITTLE GIANT PUMPS 584604 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/8 Hp, 115/230V | AC2YGZ 2P043

LITTLE GIANT PUMPS 584604 Αντλία μεταφοράς χημικών, TEFC, 1/8 Hp, 115/230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YGZ Μοντέλο: 584604Σταυρός: 2P043

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,109.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς
Ενισχυτές3
Τύπος ρουλεμάνΏθηση
ΡουλεμάνΏθηση
Χωρητικότητα20 GPM
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τύπος καλωδίου3-αγωγός SJO
ΥπηρεσίεςΗ τροφοδοσία βαρύτητας, απαιτεί την είσοδο της αντλίας να είναι χαμηλότερη από τη στάθμη υγρού
Εκκένωση1/2 "MNPT
Πλήρες φορτίο3.00/1.50
ΤσιμούχαFKM
Υλικό φλάντζαςFKM
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού20.0
GPM στα 1 πόδια20
GPM στα 15 πόδια14.8
GPM στα 20 πόδια11.4
GPM στα 3 πόδια19.2
GPM στα 6 πόδια18.2
GPM στα 9 πόδια17
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού14.8
GPM νερού @ 18 Ft. του κεφαλιού12.7
GPM νερού @ 24 Ft. του κεφαλιού8.4
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού19.2
GPM νερού @ 6 Ft. του κεφαλιού18.2
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού17.0
Ύψος7.3 "
ΣτέγασηΜΑΔ
Στέγαση ΥλικόΜΑΔ
HP1/3
Hz50/60
ΣτροφείοΜΑΔ
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
Είσοδος1 "FNPT
Μήκος11.2 "
Θερμοκρασία υγρού200 μοίρες φά
Μέγιστη. Κεφάλι29.3 πόδια
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΟριζόντιος
Πίεση λειτουργίας12.7 PSI
Outlet1/2 MPT
PSI12.7
RPM2850/3450
Απενεργοποιώ29.3 πόδια.
Θερμ (F) @ 0 PSIG200
Θερμ (F) @ 10 PSIG150
Θερμ (F) @ 20 PSIG150
Θερμ (F) @ 30 PSIG150
ΧαρακτηριστικάΜαγνητική κίνηση
Τάση115 / 230V
Watts325W
Πλάτος5.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.3125
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η αντλία χημικής μεταφοράς Little Giant 584604 έχει σχεδιαστεί για να τραβάει τα φωτογραφικά και επιμεταλλωμένα διαλύματα, τις άλμης, τα οξέα, τα αλκάλια και το απεσταγμένο νερό από το δοχείο και να τα μεταφέρει στην επιθυμητή θέση.

Χαρακτηριστικά:

  • Η αντλία μεταφοράς χημικών Little Giant 584604 διαθέτει στιβαρό σχεδιασμό που βοηθά στην εξάλειψη της απώλειας τριβής, της φθοράς, της διαρροής και της μόλυνσης που προκαλείται από τη στεγανοποίηση.
  • Έχει δυνατότητα στεγνού τρεξίματος έως και 8 ώρες.
  • Αυτή η μαγνητική αντλία κίνησης διαθέτει περίβλημα TEFC για προστασία από τη σκόνη και την υγρασία.
  • Αυτή η αντλία μεταφοράς χημικών μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες ρευστού έως και 200 ​​βαθμούς F.
  • Αυτή η αντλία μεταφοράς διαθέτει μόνιμο διασπασμένο κινητήρα πυκνωτή για ομαλή επιτάχυνση.
  • Αυτή η αντλία μεταφοράς είναι εξοπλισμένη με θερμοπλαστικό υλικό κεφαλής εκκένωσης για εξαιρετική μόνωση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UR
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το μέγιστο ιξώδες συμβατών υγρών;

Α. 100 SSU.

Ερ. Ποια υλικά κατασκευής χρησιμοποιούνται σε αυτήν την αντλία;

A.

  • Volute: Ryton γεμάτο γυαλί
  • Στέγαση: Ryton γεμάτο γυαλί
  • Πτερωτή: Ryton γεμάτο γυαλί με δακτύλιο άνθρακα
  • Άξονας: Κεραμικός
  • Ροδέλα ώσης: Κεραμικά
  • O-Ring: Viton

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 584604 Αντλία μεταφοράς χημικών, TEFC, 1/8 Hp, 115/230V
€1,109.43 /μονάδα