Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 582614 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/10 Hp, 115V, 6 Feet Cord

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FPZ Μοντέλο: 582614Cross Ref: 4RL32
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
€791.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς
Ενισχυτές1.7
Τύπος ρουλεμάνΏθηση
ΡουλεμάνΏθηση
Χωρητικότητα14 gpm
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τύπος καλωδίου3-αγωγός SJO
ΥπηρεσίεςΗ τροφοδοσία βαρύτητας, απαιτεί την είσοδο της αντλίας να είναι χαμηλότερη από τη στάθμη υγρού
Εκκένωση1/2 "MNPT
Πλήρες φορτίο1.70
ΤσιμούχαFKM
Υλικό φλάντζαςFKM
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού14.1
GPM στα 1 πόδια14.2
GPM στα 15 πόδια9.2
GPM στα 20 πόδια4.2
GPM στα 3 πόδια13.5
GPM στα 6 πόδια12
GPM στα 9 πόδια11.8
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού9.1
GPM νερού @ 18 Ft. του κεφαλιού7.2
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού13.2
GPM νερού @ 6 Ft. του κεφαλιού12.7
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού11.8
Ύψος4.9 "
ΣτέγασηΜΑΔ
Στέγαση ΥλικόΜΑΔ
HP1/8
Hz50/60
ΣτροφείοΜΑΔ
Υλικό πτερωτώνΘειούχο πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί με δακτύλιο άνθρακα
Είσοδος1 "FNPT
Μήκος10.9 "
Θερμοκρασία υγρού200 μοίρες φά
Μέγιστη. Κεφάλι24.3 πόδια
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΟριζόντιος
Πίεση λειτουργίας10.5 PSI
Outlet1/2 MPT
PSI10.5
RPM2750/3000
Απενεργοποιώ24.3 πόδια.
Θερμ (F) @ 0 PSIG200
Θερμ (F) @ 10 PSIG150
Θερμ (F) @ 20 PSIG150
Θερμ (F) @ 30 PSIG150
ΧαρακτηριστικάΜαγνητική κίνηση
Τάση230V
Watts178W
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.455
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Little Giant Pumps TE-4-MD-HC σχεδιασμένες να αντλούν διαβρωτικά υγρά, όπως ήπια οξέα, ήπια αλκάλια και αλμυρό νερό. ιδανικό για εν σειρά μη βυθισμένη χρήση
    • Γυάλινο περίβλημα με μαγνητικό θειούχο πολυφαινυλένιο & σπειροειδής με φθοροελαστομερές (fkm) O-ring και κεραμικές ροδέλες ώσης & άξονας για αντοχή στη διάβρωση
    • Διαθέτει μεμονωμένο σχεδιασμό που διαχωρίζει την αντλία από τον κινητήρα με αποτελεσματική στεγανοποίηση, εξαλείφοντας έτσι τη μόλυνση, τη διαρροή ή την απώλεια τριβής
    • Εξοπλισμένο με 2 μαγνήτες (ένας σε κάθε πλευρά του τοίχου) για μηχανισμό κίνησης της αντλίας με τη μετάδοση περιστροφικής ισχύος
    • Τροφοδοτείται από κινητήρα TEFC 115V, 1/10 HP που λειτουργεί στα 1.7 A
    • Καλώδιο τροφοδοσίας 6 ft για φορητή λειτουργία
    • C-cCSAus παρατίθεται

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΤάσηPSIΕνισχυτέςΜήκοςκαλώδιο ΜήκοςΎψοςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 582604 Αντλία μεταφοράς χημικών, 115V | BR7RUA 582604 5826041/10115V10.51.710.9 "6 πόδια.5"€738.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 582614 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/10 Hp, 115V, 6 Feet Cord
€791.23 /μονάδα