Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Συμπαγής Υποβρύχια Φυγοκεντρική Αντλία, 1/40 Hp, 115V | AB2VRD 1P521

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Συμπαγής υποβρύχια φυγόκεντρη αντλία, 1/40 Hp, 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2VRD Μοντέλο: 502303Σταυρός: 1P521
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
€329.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής υποβρύχια φυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές1.7
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Μέγεθος απαλλαγής1/4 MNPT
DutyΔιαλείπων
GPH Στα 1 πόδια300
GPH Στα 3 πόδια255
GPH Στα 5 πόδια205
GPH Στα 9 πόδια70
GPM νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού5.0
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού1.2
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού120
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού4.2
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού3.4
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού1.9
Ύψος4.5 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP1/40
Hz60
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Τύπος στροφείουΗμι ανοιχτό
Είσοδος3/8 "(F) NPT
Μέγεθος εισόδου3/8 FNPT
Τύπος εισόδου3/8 "(F) NPT
Μήκος5.5 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής120 @ 2 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι11.8 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Νερό
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής1.2 @ 10 πόδια
Στροφές κινητήρα3400
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Outlet1/4 (Μ) NPT
Φάση1
Περιστροφή θύραςCW
PSI5.1
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςViton
Τύπος σφραγίδαςΧείλος
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ11.8 πόδια.
ΧαρακτηριστικάΧημική ανθεκτικότητα
Τάση115V
Υλικό VoluteΝάιλον
Watts100W
Υγρό υλικόΝάιλον, Viton, Νιτρίλιο, SSTL
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.29
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Συμπαγής υποβρύχια φυγόκεντρη αντλία, 1/40 Hp, 115V
€329.74 /μονάδα