Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pump 1/6 HP 1 Inch FNPT Aluminium | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pump 1/6 HP 1 Inch FNPT Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6RAD Μοντέλο: 505400Cross Ref: 35Z923 / 5-ASP-FS

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€229.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία χρησιμότητας
Συμμόρφωση εταιρείαςcCSAus
Ενισχυτές5 AC
Βασικό υλικόΝάιλον
Τύπος ρουλεμάνΧαλκί
καλώδιο Μήκος10ft.
Μέγεθος καλωδίου18/3
Τύπος καλωδίουSJTW
Διάμετρος6.125 "
Απαλλαγή NPT1 "FNPT
DutyΣυνεχής
ΛειτουργίαΑφαίρεση νερού
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού20
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού16.7
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού14
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού8.7
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού18.3
HandleΝαι
Ύψος8.5 "
ΣτέγασηΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP1/6
Hz60
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος6.125 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή26.3 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 "
ΚινητήραςΔΕΔ
Υλικό περιβλήματος κινητήραΧυτό αλουμίνιο γεμάτο λάδι
Στροφές κινητήρα3300
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Φάση1
RPM3300
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναViton
Τύπος διακόπτηφλοτέρ
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή ΥλικούΧυτά αλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 Έτος
Πλάτος4 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.08
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση (Κάτω μέρος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνισχυτέςκαλώδιο ΜήκοςΜήκοςΜέγιστη κεφαλήΥλικό άξοναΤύπος διακόπτηΠλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pump Sump 1/6 HP | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176Αντλία χρησιμότητας5 AC18ft.6 1 / 16 "26 πόδια.VitonΧειροκίνητο4 5 / 16 "€177.95
LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pump, 1/6 HP, 115V, Piggyback Diaphragm, 3m Cord | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Αντλία-10ft.-----€243.77
LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pump.1/6 HP 115V 1 inch FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Αντλία518ft.7 45 / 64 "--Επί της ράχεως4 19 / 64 "€271.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pump 1/6 HP 1 Inch FNPT Αλουμίνιο
€229.81 /μονάδα