LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS Υποβρύχια αντλία κάρτερ, 1/2 HP, Κάθετος διακόπτης τύπου, Υλικό βάσης από πολυπροπυλένιο | CD3LGA 53DH06

LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS Υποβρύχια αντλία κάρτερ, 1/2 HP, Τύπος κατακόρυφου διακόπτη, Υλικό βάσης πολυπροπυλενίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3LGA Μοντέλο: 10EC-CIA-SFSCross Ref: 53DH06

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€491.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία κάρτερ
Συμμόρφωση εταιρείαςcCSAus
ΤρομάζωΟχι
Ενισχυτές6.50
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Τύπος ρουλεμάνΆνω και κάτω μπάλα
καλώδιο Μήκος10ft.
Διάμετρος8 31 / 64 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "ΣΤ
DutyΣυνεχής
Μετρητής / αγωγός18/3
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού57
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού52
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού47
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού28
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού67
HandleΝαι
Ύψος11 5 / 64 "
HP1/2
Hz60 Hz
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Μήκος8 31 / 64 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαBuna N / Carbon / Κεραμικό
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 "
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Ονομασία καλωδίου NECSJTW
Εκτός σημείου2 "έως 5"
Στο θέμα8 "έως 11"
Outlet1-1 / 2 "FNPT
Υλικό σώματος αντλίαςΜαντεμένια
Αντλία RPM3450
Υλικό άξοναBuna-N, Carbon, Κεραμικό
Τύπος διακόπτηΚάθετος
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση120 VAC
Πλάτος8 31 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.8375

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS Υποβρύχια αντλία κάρτερ, 1/2 HP, Τύπος κατακόρυφου διακόπτη, Υλικό βάσης πολυπροπυλενίου
€491.59 /μονάδα