LITTLE GIANT WTS-2436-LL Πάγκος Εργασίας 36 ιντσών Πλάτος x 24 ίντσες Βάθος Περιλαμβάνει επιπέδωση ποδιών | AG4KEA 34AV92

LITTLE GIANT Πάγκος εργασίας WTS-2436-LL Πλάτος 36 ίντσας x Βάθος 24 ιντσών Περιλαμβάνει Λεβάντες ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4KEA Μοντέλο: WTS-2436-LLCross Ref: 34AV92

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€874.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
Βάθος24 "
Τύπος ακμήςΕτερόφυλη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΓκρί
Ύψος32 έως 35 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Κορυφαίο πάχος1.75 "
Πλάτος36 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΚρεοπωλείο
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυγκολλημένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.15
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤύπος ποδιούΧωρητικότητα φορτίουΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή
LITTLE GIANT WW3036-HD-ADJ Πάγκος εργασίας 36 ίντσες Πλάτος x 30 ίντσες βάθος Περιλαμβάνει συρτάρι βαρέως τύπου | AG4KEG 34AW05 WW3036-HD-ADJ30 "28 έως 37 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία10,000 λίβρες7 ga. Ατσάλι€1,729.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT Πάγκος εργασίας WTS-2436-LL Πλάτος 36 ίντσας x Βάθος 24 ιντσών Περιλαμβάνει Λεβάντες ποδιών
€874.76 /μονάδα