LITTLE GIANT WSJ2-3048-36 Πάγκος πάγκου πάγκων 48 ιντσών πλάτος x 30ind | AG4KDD 34AV56

LITTLE GIANT WSJ2-3048-36 Workbench Butcher Block 48 Inch Πλάτος x 30ind

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4KDD Μοντέλο: WSJ2-3048-36Cross Ref: 34AV56

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,095.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
Βάθος30 "
Τύπος ακμήςΕτερόφυλη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΓκρί
Ύψος37.75 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Κορυφαίο πάχος1.75 "
Πλάτος48 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΚρεοπωλείο
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυγκολλημένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.95
Ύψος πλοίου (cm)134.62
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT WSJ2-2448-36 Πάγκος πάγκου κρεοπωλείο 48 ίντσες πλάτος x 24ind | AG4KDC 34AV55 WSJ2-2448-3624 "48 "€907.45
LITTLE GIANT WSJ2-3060-36 Πάγκος πάγκου πάγκο 60 ιντσών x 30ind | AG4KDE 34AV57 WSJ2-3060-3630 "60 "€1,277.39
LITTLE GIANT WSJ2-3072-36 Πάγκος πάγκου πάγκων 72 ιντσών πλάτος x 30ind | AG4KDF 34AV58 WSJ2-3072-3630 "72 "€1,424.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT WSJ2-3048-36 Workbench Butcher Block 48 Inch Πλάτος x 30ind
€1,095.74 /μονάδα