LITTLE GIANT WSH1-2448-36 Πάγκος εργασίας 48 Π x 24δ | AF3XLU 8EE46

LITTLE GIANT WSH1-2448-36 Πάγκος εργασίας 48 Π x 24δ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3XLU Μοντέλο: WSH1-2448-36Σταυρός: 8EE46

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€747.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
ΧρώμαΓκρί
Βάθος24 "
Τύπος ακμήςΤετράγωνα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΓκρί
Ύψος36 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου5000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Κορυφαίο πάχος9 / 64 "
Πλάτος48 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΣκληρυμένο σκληρό δίσκο πάνω από χάλυβα
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυγκολλημένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.3
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο πάχοςΒάθοςΤύπος ακμήςΠλάτοςΥλικό επιφάνειας εργασίαςφινίρισμαΎψοςΤύπος ποδιούΤιμή
LITTLE GIANT WA-2848 Πάγκος εργασίας συγκολλημένος 48 W x 28-3 / 4 D | AB6FUK 21E629 WA-28481.5 "28.75 "Τετράγωνα48 "12 ga. ΑτσάλιΣκονισμένο με σκόνηΚορυφαία επιφάνεια 28 έως 42 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία€996.44
LITTLE GIANT WA-2848-PB Πάγκος εργασίας συγκολλημένος 48 Π x 28-3 / 4 D | AB6FUM 21E631 WA-2848-PB1.5 "28.75 "Τετράγωνα48 "12 ga. ΑτσάλιΣκονισμένο με σκόνηΚορυφαία επιφάνεια 28 έως 42 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία€1,196.02
LITTLE GIANT WA-2860 Πάγκος εργασίας συγκολλημένος 60 W x 28-3 / 4 D | AB6FUN 21E632 WA-28601.5 "28.75 "Τετράγωνα60 "12 ga. ΑτσάλιΣκονισμένο με σκόνηΚορυφαία επιφάνεια 28 έως 42 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία€1,131.10
LITTLE GIANT WA-2860-PB Πάγκος εργασίας συγκολλημένος 60 W x 28-3 / 4 D | AB6FUQ 21E634 WA-2860-PB1.5 "28.75 "Τετράγωνα60 "12 ga. ΑτσάλιΣκονισμένο με σκόνηΚορυφαία επιφάνεια 28 έως 42 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία€1,312.85
LITTLE GIANT WA-2872 Πάγκος εργασίας συγκολλημένος 72 W x 28-3 / 4 D | AB6FUR 21E635 WA-28721.5 "28.75 "Τετράγωνα72 "12 ga. ΑτσάλιΣκονισμένο με σκόνηΚορυφαία επιφάνεια 28 έως 42 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία€1,226.95
RFQ
LITTLE GIANT WSH2-2448-AH Πάγκος εργασίας 27-41hx48wx24d | AB6FVC 21Ε661 WSH2-2448-AH1 / 2 "24 "Τετράγωνα48 "Hardboard Πάνω από 12 ga. ΑτσάλιΣκονισμένο με σκόνη27 έως 41 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία€976.36
LITTLE GIANT WSH2-3048-AH Πάγκος εργασίας 27-41hx48wx30d | AB6FVD 21E662 WSH2-3048-AH1 / 2 "30 "Τετράγωνα48 "Hardboard Πάνω από 12 ga. ΑτσάλιΣκονισμένο με σκόνη27 έως 41 "Ρυθμιζόμενο ύψος ευθεία€1,208.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT WSH1-2448-36 Πάγκος εργασίας 48 Π x 24δ
€747.40 /μονάδα