Φορτηγό χειρός LITTLE GIANT TF-362-10FF 600 Lb. | AG7BHA 49Y701

LITTLE GIANT Φορτηγό χειρός TF-362-10FF 600 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7BHA Μοντέλο: TF-362-10FFΣταυρός: 49Y701

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€584.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι μεταφοράς
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων13-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων16 "
Συνολικό βάθος23 "
συνολικό ύψος49 "
συνολικό πλάτος18 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΜικροκυτταρικός αφρός πολυουρεθάνης
Τύπος τροχούΜικροκυτταρικός αφρός πολυουρεθάνης, χωρίς επίπεδο και χωρίς σήμανση
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤύπος τροχούΤιμή
Φορτηγό χειρός LITTLE GIANT TF-360-10 800 Lb. | AG7BGV 49Y695 TF-360-102.75 "Συνεχής κλίση πίσω πλαισίου800 λίβρες47 "Μπάλα10 "ΚαουτσούκΣτερεό καουτσούκ με διάτρηση€413.65
Φορτηγό χειρός LITTLE GIANT TF-360-10FF 600 Lb. | AG7BGW 49Y696 TF-360-10FF3.5 "Συνεχής κλίση πίσω πλαισίου600 λίβρες47 "Μπάλα10 "Μικροκυτταρικός αφρός πολυουρεθάνηςΜικροκυτταρικός αφρός πολυουρεθάνης, χωρίς επίπεδο και χωρίς σήμανση€567.35
Φορτηγό χειρός LITTLE GIANT TF-360-10P 800 Lb. | AG7BGX 49Y697 TF-360-10P3.5 "Συνεχής κλίση πίσω πλαισίου800 λίβρες47 "Μπάλα ακριβείας10 "-Πνευματικός€456.80
Φορτηγό χειρός LITTLE GIANT TF-360-8S 800 Lb. | AG7BGY 49Y698 TF-360-8S2.5 "Συνεχής κλίση πίσω πλαισίου800 λίβρες47 "Μπάλα8"ΚαουτσούκΣτερεό καουτσούκ με διάτρηση€388.42
Φορτηγό χειρός LITTLE GIANT TF-362-10 800 Lb. | AG7BGZ 49Y699 TF-362-102.75 "Διπλή λαβή800 λίβρες49 "Μπάλα10 "ΚαουτσούκΣτερεό καουτσούκ με διάτρηση€421.56
Φορτηγό χειρός LITTLE GIANT TF-362-10P 800 Lb. | AG7BHB 49Y702 TF-362-10P3.5 "Διπλή λαβή800 λίβρες49 "Μπάλα ακριβείας10 "-Πνευματικός€464.90
Φορτηγό χειρός LITTLE GIANT TF-362-8S 800 Lb. | AG7BHC 49Y703 TF-362-8S2.5 "Διπλή λαβή800 λίβρες49 "Μπάλα8"ΚαουτσούκΣτερεό καουτσούκ με διάτρηση€414.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT Φορτηγό χειρός TF-362-10FF 600 Lb.
€584.38 /μονάδα