Φορτηγό χειρός LITTLE GIANT TF-240-10FF 800 Lb | AG7BGR 49Y692

LITTLE GIANT TF-240-10FF Φορτηγό χειρός 800 Lb Loop

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7BGR Μοντέλο: TF-240-10FFΣταυρός: 49Y692

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€598.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι μεταφοράς
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Βάθος πλακιδίων12 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος21 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΧωρίς σήμανση Flat Free
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
Φορτηγό χειρός LITTLE GIANT TF-200-8S 800 Lb Συνεχής | AG7BGK 49Y686 TF-200-8SΣυνεχής ροή πίσω πλαισίουΜπάλα8"Στερεό καουτσούκ2.5 "€355.15
Φορτηγό χειρός LITTLE GIANT TF-240-8S 800 Lb | AG7BGU 49Y694 TF-240-8SΣυνεχής βρόχος πλαισίουΜπάλα8"Στερεό καουτσούκ2.5 "€386.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT TF-240-10FF Φορτηγό χειρός 800 Lb Loop
€598.71 /μονάδα