LITTLE GIANT T3-3060-6PY Καροτσάκι με μέταλλο 3 πλευρών μήκους 66 ιντσών | AB9DZY 2CFP4

LITTLE GIANT T3-3060-6PY Καλάθι με 3 πλευρές 66 ίντσες Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9DZY Μοντέλο: T3-3060-6PYCross Ref: 2CFP4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,863.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι 3 όψεων
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
Μέγεθος ματιών3/4 x 1-1/2"
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος30.5 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 131.85
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)167.64
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT T1-2448-6PY Καλάθι με 3 πλευρές μήκος 54 ίντσες | AB9DZL 2CFN2 Τ1-2448-6ΠΥΣμάλτο154 "24.5 "48 "24 "€994.05
LITTLE GIANT T1-2460-6PY Καλάθι με 3 πλευρές 66 ίντσες Μήκος γκρι | AB9DZM 2CFN3 Τ1-2460-6ΠΥΣμάλτο166 "24.5 "60 "24 "€1,095.02
LITTLE GIANT T1-3048-6PY Καλάθι με 3 πλευρές 3600 Lb. Μέταλλο | AB9DZN 2CFN4 Τ1-3048-6ΠΥΣμάλτο154 "30.5 "48 "30 "€1,032.74
LITTLE GIANT T1-3060-6PY Καλάθι με 3 πλευρές 3600 Lb. Γκρι | AB9DZP 2CFN5 Τ1-3060-6ΠΥΣμάλτο166 "30.5 "60 "30 "€1,234.80
LITTLE GIANT T2-2460-6PY Καλάθι με 3 πλευρές Μήκος 66 ιντσών | AB9DZR 2CFN7 Τ2-2460-6ΠΥ-266 "24.5 "60 "24 "€1,815.32
LITTLE GIANT T2-3048-6PY Καλάθι με 3 πλευρές 30-1 / 2 ίντσες Πλάτος | AB9DZT 2CFN8 Τ2-3048-6ΠΥ-254 "30.5 "48 "30 "€1,574.61
LITTLE GIANT T2-3060-6PY Καλάθι με 3 πλευρές Μήκος 66 ίντσες | AB9DZU 2CFN9 Τ2-3060-6ΠΥ-266 "30.5 "60 "30 "€1,985.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT T3-3060-6PY Καλάθι με 3 πλευρές 66 ίντσες Μήκος
€1,863.03 /μονάδα