LITTLE GIANT T3-3048-6PYFP60 Παραγγελία καροτσιών 30 x 48 Forkliftable | AC8ACJ 39E658

LITTLE GIANT T3-3048-6PYFP60 Καλάθι συλλογής παραγγελιών 30 x 48 Forkliftable

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ACJ Μοντέλο: T3-3048-6PYFP60Σταυρός: 39E658

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,642.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό επιλογής παραγγελιών περονοφόρου
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΟλοκληρωμένος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ ραφιών19 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος69 "
Συνολικό μήκος48.5 "
συνολικό πλάτος30.5 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 132.75
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλάτος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT T3-2448-6PYFP60 Καλάθι αποθήκευσης χύδην 24 x 48 Forkliftable | AC8ACH 39E657 T3-2448-6PYFP6024.5 "24 "€1,499.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT T3-3048-6PYFP60 Καλάθι συλλογής παραγγελιών 30 x 48 Forkliftable
€1,642.96 /μονάδα