Φορτηγό πλατφόρμας LITTLE GIANT T-510-P-LU 36 x 24 1-1/2 Inch Lip | AA8LJF 19C210

LITTLE GIANT Φορτηγό πλατφόρμα T-510-P-LU 36 x 24 1-1/2 Inch Lip

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8LJF Μοντέλο: T-510-P-LUΚωδ. Σταυρού: 19C210

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€739.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας διάτρητης γέφυρας
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο καουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος9"
Μήκος καταστρώματος36 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματος1-1 / 2 "χείλος κατάστρωμα
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge14
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη ώθηση
Χωρητικότητα φορτίου1600 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος38 "
Συνολικό μήκος37 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΤύπος καταστρώματοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
LITTLE GIANT T-520-P-1H Truck Platform Perforated Deck 48 x 24 | AA8LJG 19C211 Τ-520-Ρ-1Η48 "Flush Deck49 "€838.14
Φορτηγό πλατφόρμας LITTLE GIANT T-520-P-LU 48 x 24 1-1/2 Inch Lip | AA8LJH 19C212 T-520-P-LU48 "1-1 / 2 "χείλος κατάστρωμα49 "€853.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT Φορτηγό πλατφόρμα T-510-P-LU 36 x 24 1-1/2 Inch Lip
€739.19 /μονάδα