LITTLE GIANT T-364-10 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 800 λίβρες | AF4NUP 9DUU1

LITTLE GIANT Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης T-364-10 800 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4NUP Μοντέλο: T-364-10Cross Ref: 9DUU1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€212.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων13-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων16 "
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΣτερεό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
LITTLE GIANT T-360-10 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 800 λίβρες. | AF3WPL 8DPT1 T-360-10Συνεχής ροή πίσω πλαισίου10 "Σκληρό καουτσούκ2.75 "€253.60
LITTLE GIANT T-360-10P Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 800 λίβρες. | AF4EPM 8TV03 Τ-360-10ΡΣυνεχής βρόχος πλαισίου10 "Πνευματικός3.5 "€402.94
LITTLE GIANT T-362-10P Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 800 Lb. | AF4JXC 8YFH1 Τ-362-10ΡΔιπλή λαβή10 "Πνευματικός3.5 "€242.87
LITTLE GIANT T-240-8S Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 800 λίβρες. | AF4NFP 9CX22 Τ-240-8SΣυνεχής βρόχος πλαισίου8"Στερεό καουτσούκ2.5 "€221.13
Φορτηγό χειρός LITTLE GIANT T-362-8S Γενικής χρήσης | AF800UJT 4KCY9 Τ-362-8SΔιπλή λαβή8"Σκληρό καουτσούκ2.5 "€212.03
LITTLE GIANT T-364-10P Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 800 λίβρες. | AF4UML 9KF39 Τ-364-10ΡΣυνεχής βρόχος πλαισίου10 "Πνευματικός3.5 "€242.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης T-364-10 800 λίβρες.
€212.68 /μονάδα