LITTLE GIANT S1-3060-6MR Μαζική αποθήκευση καλαθιών Slat Sides 60 x 30 | AA8PHP 19G914

LITTLE GIANT S1-3060-6MR Μαζική αποθήκευση καλαθιού Πλαϊνές πλευρές 60 x 30

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PHP Μοντέλο: S1-3060-6MRCross Ref: 19G914

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,414.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι χύμα με πλάκες
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ καλούπι
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 97.2
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT S1-2460-6MR Μαζική αποθήκευση Καλάθι Πλάκες Πλάκες 60 x 24 | AA8PHM 19G912 S1-2460-6MR66 "24 "60 "24 "€1,489.69
LITTLE GIANT S1-3048-6MR Μαζική αποθήκευση καλαθιών Πλάκες 48 x 30 | AA8PHN 19G913 S1-3048-6MR54 "30 "48 "30 "€1,093.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT S1-3060-6MR Μαζική αποθήκευση καλαθιού Πλαϊνές πλευρές 60 x 30
€1,414.67 /μονάδα