LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH Lip Edge Work Height Platform Truck | AG7BFN 49Y666

LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH Lip Edge Work Heat Platform Truck

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BFN Μοντέλο: RNL-3060-6MR-AHΣταυρός: 49Y666

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,226.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα ύψους εργασίας Lip Edge
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρι / Μπλε λαβή
Ύψος καταστρώματος24 έως 34 "
Κατάστρωμα L x W60 "x 30"
Μήκος καταστρώματος60 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα30 "
φινίρισμαΑνθεκτική σκόνη με επικάλυψη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη ώθηση
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος38 έως 48 "
Συνολικό μήκος64 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.85
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805010

Λεπτομέρειες:

    • Διαμόρφωση Caster ((2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Φορτηγό πλατφόρμα ύψους εργασίας LITTLE GIANT RNL-2448-6MR | AG7BFH 49Y659 RNL-2448-6ΜΚ26 "48 "24 "40 "52 "24 "€873.80
Φορτηγό πλατφόρμα ύψους εργασίας LITTLE GIANT RNL-2460-6MR | AG7BFJ 49Y661 RNL-2460-6ΜΚ26 "60 "24 "40 "64 "24 "€982.16
LITTLE GIANT RNL-2460-6MR-AH Lip Edge Work Height Platform Truck | AG7BFK 49Y662 RNL-2460-6MR-AH24 έως 34 "60 "24 "38 έως 48 "64 "24 "€1,098.79
LITTLE GIANT RNL-3048-6MR Lip Edge Work Height Platform Truck | AG7BFL 49Y663 RNL-3048-6ΜΚ26 "48 "30 "40 "52 "30 "€973.39
LITTLE GIANT RNL-3060-6MR Lip Edge Work Height Platform Truck | AG7BFM 49Y665 RNL-3060-6ΜΚ26 "60 "30 "40 "64 "30 "€1,082.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH Lip Edge Work Heat Platform Truck
€1,226.73 /μονάδα