LITTLE GIANT PPT-2860-6M Καλάθι μαζικής αποθήκευσης 60 x 28 3 ράφια | AA8PGQ 19G883

LITTLE GIANT PPT-2860-6M Μαζικό Καλάθι Αποθήκευσης 60 x 28 3 Ράφια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PGQ Μοντέλο: PPT-2860-6MCross Ref: 19G883

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,331.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι χύμα 2 όψεων
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου1600 lb
συνολικό ύψος56 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.75
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PPT-2860-6M Μαζικό Καλάθι Αποθήκευσης 60 x 28 3 Ράφια
€2,331.39 /μονάδα