LITTLE GIANT OE-2460-6PY Roll Goods Truck 3600 lb. | AJ2GVW 49Y639

LITTLE GIANT OE-2460-6PY Roll Goods Truck 3600 lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2GVW Μοντέλο: OE-2460-6PYΣταυρός: 49Y639

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,424.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Roll Goods
Κάστερ Ντία.6"
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος9"
Μήκος καταστρώματος60 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
συνολικό ύψος59 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος24 "
Διάμετρος τροχού6"
Τύπος τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.6
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT OE-2460-6PY Roll Goods Truck 3600 lb.
€1,424.35 /μονάδα