LITTLE GIANT NP-2448-G Nursery Platform Truck Perf Deck 48 x 16 | AA8LHY 19C201

LITTLE GIANT NP-2448-G Nursery Platform Truck Perf Deck 48 x 16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8LHY Μοντέλο: NP-2448-GΚωδ. Σταυρού: 19C201

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€815.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας βρεφικών σταθμών
Κάστερ Ντία.10 "
Πλάτος τροχίσκου3.5 "
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Ύψος καταστρώματος16 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη ώθηση
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος52 "
συνολικό πλάτος24 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT NP-2448-G Nursery Platform Truck Perf Deck 48 x 16
€815.99 /μονάδα