Φορτηγό πλατφόρμας μείωσης κραδασμών LITTLE GIANT NBB-2436-9P | AA7MFG 16D327

LITTLE GIANT NBB-2436-9P Φορτηγό πλατφόρμας μείωσης δόνησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7MFG Μοντέλο: NBB-2436-9PΣταυρός: 16D327

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€884.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας φορτίου μαξιλαριού
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.9"
Υλικό τροχού τροχούΠνευματικός
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο πνευματικό
Πλάτος τροχού τροχού3"
ΧρώμαΓκρι / Μπλε λαβή
Ύψος καταστρώματος13 "
Μήκος καταστρώματος36 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςFlush Deck
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη λαβή σωλήνα
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος38 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Πλάτος τροχού τροχούΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΤιμή
Φορτηγό πλατφόρμας μείωσης κραδασμών LITTLE GIANT NBB-2436-10P | AA7MFF 16D326 NBB-2436-10Ρ43 "10 "3.5 "38 "24 "13.5 "36 "24 "€1,053.23
Φορτηγό πλατφόρμα μείωσης κραδασμών LITTLE GIANT NBB-2448-10P | AA7MFJ 16D331 NBB-2448-10Ρ43 "10 "3.5 "50 "24 "13.5 "48 "24 "€1,117.45
Φορτηγό πλατφόρμα μείωσης κραδασμών LITTLE GIANT NBB-3048-10P | AA7MFL 16D337 NBB-3048-10Ρ43 "10 "3.5 "50 "30 "13.5 "48 "30 "€1,185.69
Φορτηγό πλατφόρμας μείωσης κραδασμών LITTLE GIANT NBB-3060-10P | AA7MFN 16D344 NBB-3060-10Ρ43 "10 "3.5 "62 "30 "13.5 "60 "30 "€1,348.21
Φορτηγό πλατφόρμα μείωσης κραδασμών LITTLE GIANT NBB-3060-9P | AA7MFQ 16D347 NBB-3060-9Ρ43 "9"3"62 "30 "13 "60 "30 "€1,177.30
Φορτηγό πλατφόρμας LITTLE GIANT NBB-3048-9PNFL 48 x 30 με κλειδαριά δαπέδου | AA8LHQ 19C192 NBB-3048-9PNFL42 "9"3"50 "30 "13 "48 "30 "€1,178.90
Φορτηγό πλατφόρμα LITTLE GIANT NBB-3060-9PNFL 60 x 30 με κλείδωμα δαπέδου | AA8LHT 19C195 NBB-3060-9PNFL42 "9"3"62 "30 "13 "60 "30 "€1,346.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT NBB-2436-9P Φορτηγό πλατφόρμας μείωσης δόνησης
€884.59 /μονάδα