LITTLE GIANT MS4-1532-FP Στάσιμοι κάδοι Storge 2400lb 12 κάδοι | AG4KBE 34AV05

LITTLE GIANT MS4-1532-FP Στατικοί κάδοι Storge 2400lb 12 κάδοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4KBE Μοντέλο: MS4-1532-FPCross Ref: 34AV05

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,025.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτατικοί κάδοι αποθήκευσης
Βάθος κάδου15 "
Μπιν ύψος12.5 "
Πλάτος κάδου8"
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12 γκα
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος42 "
συνολικό πλάτος32 "
Συνολικός αριθμός κάδων12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κάδουΣυνολικός αριθμός κάδωνΤιμή
LITTLE GIANT MS1-1532-FP Stationary Storge Bins 2400lb Steel 3 Bins | AG4KBB 34AV02 MS1-1532-FP32 "3€1,583.15
LITTLE GIANT MS2-1532-FP Στάσιμοι κάδοι Storge 2400lb Steel 6 κάδοι | AG4KBC 34AV03 MS2-1532-FP16 "6€1,691.25
LITTLE GIANT MS3-1532-FP Στατικοί κάδοι Storge 2400lb Steel 9 Bins | AG4KBD 34AV04 MS3-1532-FP10.5 "9€1,875.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT MS4-1532-FP Στατικοί κάδοι Storge 2400lb 12 κάδοι
€2,025.08 /μονάδα