LITTLE GIANT MIC-5TL-PSDR Καλάθι οργάνων 1000 Lb. | AG7BEH 49Y610

LITTLE GIANT MIC-5TL-PSDR Καροτσάκι οργάνων 1000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7BEH Μοντέλο: MIC-5TL-PSDRΣταυρός: 49Y610

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,207.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικά ενσύρματο καλάθι οργάνων
Χωρητικότητα ανά ράφι500 λίβρες
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρέψτε με φρένα πλήρους κλειδώματος
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών18 "
Βάθος συρταριού17 "
Ύψος συρταριού4.5 "
Πλάτος συρταριού13 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΣωληνωτός χάλυβας
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών1
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος40 "
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιούΚορυφαία 36 ", κάτω 29"
Στυλ ραφιούΞεπλύνετε
Τύπος ραφιούΞεπλύνετε
Πλάτος ραφιούΚορυφαίο 22 ", χαμηλότερο 21-3 / 4"
Αρχή ΥλικούΑντιολισθητική επιφάνεια βινυλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.7
Ύψος πλοίου (cm)87.63
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΠλάτος τροχίσκουΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΤιμή
LITTLE GIANT MIC-10SRBK-PSDR Καλάθι οργάνων 1000 Lb. | AG7BEA 49Y603 MIC-10SRBK-PSDR10 "Καουτσούκ με προστασία από τρυπήματα(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο2.75 "20 "€1,508.39
LITTLE GIANT MIC-5BK-PSDR Καλάθι οργάνων 1000 Lb. | AG7BEG 49Y609 MIC-5BK-PSDR5"πολυουρεθάνης(4) Περιστρέψτε με φρένα1.25 "18 "€1,205.10
LITTLE GIANT MIC-8BK-PSDR Καλάθι οργάνων 1000 Lb. | AG7BEJ 49Y611 MIC-8BK-PSDR9"Πνευματικός(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο3"18 "€1,602.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT MIC-5TL-PSDR Καροτσάκι οργάνων 1000 Lb.
€1,207.51 /μονάδα