LITTLE GIANT LGLP-2448-9PN-G Καλάθι κήπου 1000 λίβρες. 54 ίντσες μήκος 24 ίντσες πλάτος | AA8LHP 19C186

LITTLE GIANT LGLP-2448-9PN-G Καλάθι κήπου 1000 λίβρες. 54 ίντσες μήκος 24 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8LHP Μοντέλο: LGLP-2448-9PN-GΚωδ. Σταυρού: 19C186

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,024.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι κήπου
Χωρητικότητα ανά ράφι500 λίβρες
Κάστερ Ντία.9"
Υλικό κάστερΠνευματικός
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΠράσινο
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ ραφιών19 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πάχος μετρητή12
HandleΣωληνωτός χάλυβας
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος24 "
Τύπος ραφιούΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.65
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος ραφιού ((2) 24 "Π x 48" Λ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
LITTLE GIANT LGLP-2436-9PN-G Καλάθι κήπου 1000 λίβρες. Μήκος 72 ιντσών Πλάτος 24 ιντσών | AA8LHN 19C185 LGLP-2436-9PN-G72 "€960.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT LGLP-2448-9PN-G Καλάθι κήπου 1000 λίβρες. 54 ίντσες μήκος 24 ίντσες πλάτος
€1,024.54 /μονάδα