LITTLE GIANT IP-2448-9P Κινητό όργανο Πίνακας 1200 Lb. | AG7BCT 49Y576

LITTLE GIANT IP-2448-9P Κινητός πίνακας οργάνων 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BCT Μοντέλο: IP-2448-9PΣταυρός: 49Y576

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€964.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός πίνακας οργάνων
Χωρητικότητα ανά ράφι1200 λίβρες
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
Κάστερ Ντία.9"
Υλικό κάστερΠνευματικός
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών19.5 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος48 "
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Στυλ ραφιούΞεπλύνετε
Τύπος ραφιούΞεπλύνετε
Πλάτος ραφιού24 "
Αρχή ΥλικούΟμαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.15
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΑρχή ΥλικούΤιμή
LITTLE GIANT IP-2436-9P Κινητό όργανο Πίνακας 1200 Lb. | AG7BCQ 49Y574 IP-2436-9P36 "36 "24 "36 "24 "Ομαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας€873.31
LITTLE GIANT IP-2436-9PM Κινητό όργανο Πίνακας 1200 Lb. | AG7BCR 49Y575 IP-2436-9μμ36 "36 "24 "36 "24 "Αντιολισθητική επιφάνεια βινυλίου€1,020.93
LITTLE GIANT IP-3048-9P Κινητό όργανο Πίνακας 1200 Lb. | AG7BCV 49Y578 IP-3048-9P48 "48 "30 "48 "30 "Ομαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας€1,014.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT IP-2448-9P Κινητός πίνακας οργάνων 1200 Lb.
€964.78 /μονάδα