LITTLE GIANT HE-1660-RS Διπλή λαβή πλατφόρμα Truck 2000 Lb. | AG7BCN 49Y572

LITTLE GIANT Φορτηγό HE-1660-RS Twin Handle Platform 2000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BCN Μοντέλο: HE-1660-RSΣταυρός: 49Y572

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,277.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας στενού διαδρόμου
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.(2) 8 ", (4) 5"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού τροχού(2) 2 ", (4) 1-1 / 4"
ΧρώμαΓκρι / Μπλε λαβή
Ύψος καταστρώματος10 "
Κατάστρωμα L x W60 "x 16"
Μήκος καταστρώματος60 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα16 "
φινίρισμαΑνθεκτική σκόνη με επικάλυψη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη λαβή σωλήνα
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster6
συνολικό ύψος58 "
Συνολικό μήκος64 "
συνολικό πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.9
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8716805010

Λεπτομέρειες:

    • Διαμόρφωση Caster ((2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
LITTLE GIANT HE-1648-RS Στενό διάδρομο φορτηγό 2000 Lb. | AG7BCM 49Y571 HE-1648-RS48 "52 "€1,172.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT Φορτηγό HE-1660-RS Twin Handle Platform 2000 Lb.
€1,277.12 /μονάδα