LITTLE GIANT G-2448-9P-WSP Welded Utility Cart 1200 Lb. | AG7BBK 49Y546

LITTLE GIANT G-2448-9P-WSP Welded Utility Cart 1200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BBK Μοντέλο: G-2448-9P-WSPΣταυρός: 49Y546

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,489.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Welded Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι1200 λίβρες
Υλικό καλαθιούΑτσάλι
Κάστερ Ντία.9"
Υλικό κάστερΠνευματικός
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών19.5 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΣωληνωτός χάλυβας
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος64 "
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος64 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Στυλ ραφιούΞεπλύνετε
Τύπος ραφιούΞεπλύνετε
Πλάτος ραφιού24 "
Αρχή ΥλικούΟμαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.15
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ραφιούΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΣυνολικό βάθοςΠλάτος ραφιούΑρχή Υλικούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT G-2436-9P Συγκολλημένο βοηθητικό καλάθι 1200 Lb. | AG7BBC 49Y539 G-2436-9PΞεπλύνετε19.5 "41 "24 "Ομαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας38 "41 "24 "€952.94
LITTLE GIANT G-2436-9PM Συγκολλημένο βοηθητικό καλάθι 1200 Lb. | AG7BBD 49Y540 G-2436-9 μ.μ.Ξεπλύνετε19.5 "41 "24 "Αντιολισθητική επιφάνεια βινυλίου38 "41 "24 "€1,186.68
LITTLE GIANT G-2436-9PM-WSP Welded Utility Cart 1200 Lb. | AG7BBE 49Y541 G-2436-9PM-WSPΞεπλύνετε19.5 "52 "24 "Αντιολισθητική επιφάνεια βινυλίου39 "52 "24 "€1,437.92
LITTLE GIANT G-2436-9P-WSP Welded Utility Cart 1200 Lb. | AG7BBF 49Y542 G-2436-9P-WSPΞεπλύνετε19.5 "52 "24 "Ομαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας39 "52 "24 "€1,290.57
LITTLE GIANT G-2448-9P Welded Utility Cart, 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG7BBG 49Y543 G-2448-9PΞεπλύνετε19.5 "53 "24 "Ομαλός επικαλυμμένος με σκόνη χάλυβας38 "53 "24 "€1,187.22
LITTLE GIANT G-2448-9PM Welded Utility Cart 1200 Lb. | AG7BBH 49Y544 G-2448-9 μ.μ.Ξεπλύνετε19.5 "53 "24 "Αντιολισθητική επιφάνεια βινυλίου38 "53 "24 "€1,261.92
LITTLE GIANT G-2448-9PM-WSP Welded Utility Cart 1200 Lb. | AG7BBJ 49Y545 G-2448-9PM-WSPΞεπλύνετε19.5 "64 "24 "Αντιολισθητική επιφάνεια βινυλίου39 "64 "24 "€1,634.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT G-2448-9P-WSP Welded Utility Cart 1200 Lb.
€1,489.87 /μονάδα