LITTLE GIANT DS-2436X6-5PY Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Lx24-3 / 8 W 1200 Lb | AB9YRW 2GMH8

LITTLE GIANT DS-2436X6-5PY Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 42 Lx24-3/8 W 1200 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YRW Μοντέλο: DS-2436X6-5PYCross Ref: 2GMH8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€829.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Utility Deep Shelf
Χωρητικότητα ανά ράφι1200 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυουρεθάνη χωρίς σήμανση
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών16.5 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΣωληνωτός χάλυβας
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών6"
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος24.375 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη άκρη
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.συνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΠλάτος τροχίσκουΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΤιμή
LITTLE GIANT DS-1830X3-6PY Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 36 Lx18-3 / 8 W 3600 Lb | AB2JVR 1MDT1 DS-1830X3-6PY36 "-6"18.375 "30 "18 "2"22.5 "€759.37
LITTLE GIANT DS-2436X3-6PY Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Lx24-3 / 8 W 3600 Lb | AB2JVT 1MDT2 DS-2436X3-6PY42 "-6"24.375 "36 "24 "2"22.5 "€809.56
LITTLE GIANT DS-2448X3-6PY Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 54 Lx24-3 / 8 W 3600 Lb | AB2JVU 1MDT3 DS-2448X3-6PY54 "-6"24.375 "48 "24 "2"22.5 "€884.44
LITTLE GIANT DS-2436X6-6PY Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Lx24-3 / 8 W 3600 Lb | AB2JVW 1MDT5 DS-2436X6-6PY42 "2000 λίβρες6"24.375 "36 "24 "2"16.5 "€1,001.40
LITTLE GIANT DS-1830X3-5PY Καλάθι βοηθητικού χάλυβα 36 Lx18-3 / 8 W 1200 Lb | AB9YRT 2GMH5 DS-1830X3-5PY36 "-5"18.375 "30 "18 "1.25 "22.5 "€529.99
LITTLE GIANT DS-2436X3-5PY Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 42 Lx24-3 / 8 W 1200 Lb | AB9YRU 2GMH6 DS-2436X3-5PY42 "-5"24.375 "36 "24 "1.25 "22.5 "€428.24
LITTLE GIANT DS-1830X6-5PY Καλάθι χρησιμότητας Χάλυβας 36 Lx18-3 / 8 W 1200 Lb | AB9YRV 2GMH7 DS-1830X6-5PY36 "1200 λίβρες5"18.375 "30 "18 "1.25 "22.5 "€578.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT DS-2436X6-5PY Βοηθητικό καλάθι ατσάλι 42 Lx24-3/8 W 1200 Lb
€829.24 /μονάδα