LITTLE GIANT DET2-A-3060-6PY Μαζική αποθήκευση καλάθι 2 ράφια 60 x 30 | AA8PEK 19G750

LITTLE GIANT Καλάθι μαζικής αποθήκευσης DET2-A-3060-6PY 2 ράφια 60 x 30

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PEK Μοντέλο: DET2-A-3060-6PYCross Ref: 19G750

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,368.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο φορτηγό 2 όψεων
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117.45
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT DET2-A-3048-6PY Μαζική αποθήκευση καλάθι 2 ράφια 48 x 30 | AA8PEJ 19G749 DET2-A-3048-6PY54 "48 "€1,729.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT Καλάθι μαζικής αποθήκευσης DET2-A-3060-6PY 2 ράφια 60 x 30
€1,368.19 /μονάδα