LITTLE GIANT CBR-3060-8PHBK Mobile Cantilever Rack, 30 x 60 Inch Size, 4000 lb | CR9QKE 65LN94

LITTLE GIANT CBR-3060-8PHBK Mobile Cantilever Rack, μέγεθος 30 x 60 ίντσες, 4000 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR9QKE Μοντέλο: CBR-3060-8PHBKCross Ref: 65LN94

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,934.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι Cantilever

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.5
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
LITTLE GIANT CBR-2448 Cantilever Rack, 24x48 Inch Base, 4000 lb | CR9QGE 65LN91 CBR-2448€1,313.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT CBR-3060-8PHBK Mobile Cantilever Rack, μέγεθος 30 x 60 ίντσες, 4000 lb
€1,934.31 /μονάδα