LITTLE GIANT CAWD-3060-6PY Συγκολλημένο φορτηγό Drop-gate 2000 Lb. | AG7AZR 49Y496

LITTLE GIANT CAWD-3060-6PY Welded Drop-gate Truck 2000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7AZR Μοντέλο: CAWD-3060-6PYΣταυρός: 49Y496

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,409.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκολλημένο φορτηγό Drop-Gate
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Μέγεθος ματιών3/4" x 1-1/2"
Αριθμός Ράφων0
Συνολικό βάθος36 "
συνολικό ύψος45 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.1
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8716805010

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT CAWD-3060-6PY Welded Drop-gate Truck 2000 Lb.
€1,409.03 /μονάδα