Φορτηγό LITTLE GIANT CA-2448-6MR 2000 Lb 48 ίντσες x 24 ίντσες x 43.5 ίντσες | AF4RGL 9GFD2

LITTLE GIANT CA-2448-6MR Wire Truck 2000 Lb 48 Inch x 24 Inch x 43.5 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4RGL Μοντέλο: CA-2448-6MRCross Ref: 9GFD2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€917.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χύδην
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρί
Gauge12 και 13 ga.
Τύπος λαβήςΣωληνοειδής
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος43.5 "
Συνολικό μήκος54.5 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5004
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ραφιούΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΤιμή
LITTLE GIANT CA-2448-8PPY Συρμάτινο φορτηγό 3600 Lb 48 ίντσες x 24 ίντσες x 45.5 ίντσες | AF3PLD 8AHC9 CA-2448-8PPY24 "8"Πολυουρεθάνη χωρίς σήμανση3600 λίβρες45.554.5 "24 "48 "€999.77
LITTLE GIANT CA-3060-8PPY Συρμάτινο φορτηγό 3600 Lb 60 ίντσες x 30 ίντσες x 45.5 ίντσες | AF3PLE 8AHD0 CA-3060-8PPY30 "8"Πολυουρεθάνη χωρίς σήμανση3600 λίβρες45.566.5 "30 "60 "€1,236.10
LITTLE GIANT CA-3048-8PPY Συρμάτινο φορτηγό 3600 Lb 48 ίντσες x 30 ίντσες x 45.5 ίντσες | AF4GXX 8WPP1 CA-3048-8PPY30 "8"Πολυουρεθάνη χωρίς σήμανση3600 λίβρες45.554.5 "30 "48 "€1,398.19
Φορτηγό LITTLE GIANT CA-3048-6MR 2000 Lb 48 ίντσες x 30 ίντσες x 43.5 ίντσες | AF4TLJ 9JE98 CA-3048-6MR30 "6"Καλούπι σε καουτσούκ2000 λίβρες43.5 "54.5 "30 "48 "€1,019.26
LITTLE GIANT CA-2460-8PPY Συρμάτινο φορτηγό 3600 Lb 60 ίντσες x 24 ίντσες x 45.5 ίντσες | AF4YQR 9PZF8 CA-2460-8PPY24 "8"Πολυουρεθάνη χωρίς σήμανση3600 λίβρες45.566.5 "24 "60 "€1,146.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT CA-2448-6MR Wire Truck 2000 Lb 48 Inch x 24 Inch x 43.5 In
€917.04 /μονάδα