LITTLE GIANT BCT-2860 Bar Pipe Cradle Truck 60 x 24 | AA8LGX 19C146

LITTLE GIANT BCT-2860 Bar Pipe Cradle Truck 60 x 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8LGX Μοντέλο: BCT-2860Κωδ. Σταυρού: 19C146

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,404.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ράβδων και σωληνώσεων
Κάστερ Ντία.8"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος16 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου5000 λίβρες
συνολικό ύψος30 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος28 "
Διάμετρος τροχού12 "
Τύπος τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 95.85
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT BCT-2860 Bar Pipe Cradle Truck 60 x 24
€1,404.47 /μονάδα