LITTLE GIANT AFS-2440-6PH A-frame Truck Μονής όψης 40 x 24 | AA8PDJ 19G725

LITTLE GIANT AFS-2440-6PH Φορτηγό A-frame Μονής όψης 40 x 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PDJ Μοντέλο: AFS-2440-6PHCross Ref: 19G725

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€773.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενος δίσκος, φορτηγό ράφι πλαισίου
Κάστερ Ντία.6"
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος9.25 "
Μήκος καταστρώματος40 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος67 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κατάστρωμασυνολικό πλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT AFS-3640-6PH A-frame Truck Διπλής όψης 40 x 36 | AA8PDK 19G726 AFS-3640-6PH36 "36 "€747.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT AFS-2440-6PH Φορτηγό A-frame Μονής όψης 40 x 24
€773.61 /μονάδα