LITTLE GIANT AF2460 A-frame Sheet Panel Truck 24 x 60 | AC8ACP 39E673

LITTLE GIANT AF2460 Φορτηγό φύλλου πλαισίου Α 24 x 60

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ACP Μοντέλο: AF2460Σταυρός: 39E673

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,094.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο A-Frame και φορτηγό πάνελ
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Τύπος τροχού τροχού(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος9.125 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος24 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.25
Ύψος πλοίου (cm)145.1
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT AF2460 Φορτηγό φύλλου πλαισίου Α 24 x 60
€1,094.15 /μονάδα