LITTLE GIANT PUMPS 511934 Fluent Pump, 1/2 hp, 115VAC, 60 Ft. Μέγιστη. Κεφάλι | CH6KDY 61DW92

LITTLE GIANT PUMPS 511934 Αντλία αποβλήτων, 1/2 hp, 115VAC, 60 Ft. Μέγιστη. Κεφάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KDY Μοντέλο: 511934Cross Ref: 61DW92

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€588.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία Απορροής
Τύπος ενεργοποίησηςΠλωτήρας πρόσδεσης
Συμμόρφωση εταιρείαςcCSAus.png
Ενισχυτές9A
Σώμα Dia.8"
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
καλώδιο Μήκος20 πόδια.
Εκκένωση1 1/2 FNPT
ΚύκλοςΣυνεχής
Ηλεκτρική σύνδεσηΕπί της ράχεως
Μετρητής / αγωγός18/3
HP1/2
Hz60 Hz
Μέγιστη. Διάμετρος3 / 4 "
Μέγιστη. Κεφάλι60 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 μοίρες φά
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 "
Εκτός σημείου7"
Στο θέμα13 "
συνολικό ύψος11 3 / 10 "
Φάση1
RPM3600 rpm
Τάση115V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.505
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 620222 Αντλία Απορροής, 1 HP, 90 ft Μέγ. Κεφάλι | CJ2BFE 783WZ3 620222€1,813.44
LITTLE GIANT PUMPS 620251 Αντλία Απορροής, 1/2 HP, 42 ft Μέγ. Κεφαλή, 1 Φάση | CJ2BFF 783WY9 620251€1,016.61
LITTLE GIANT PUMPS 511933 Fluent Pump, 1/2 HP, Snap Action Float Switch, 60 ft Max. Κεφάλι | CJ2BFH 61DW91 511933€585.61
LITTLE GIANT PUMPS 620220 Αντλία Απορροής, 1/2 HP, 63 ft Μέγ. Κεφαλή, 1 Φάση | CJ2BFJ 783WZ2 620220€1,408.65
LITTLE GIANT PUMPS 509805 Αντλία Απορροής, 4/10 HP, 40 ft Μέγ. Κεφαλή, 1 Φάση | CJ2BFK 783WX8 509805€557.88
LITTLE GIANT PUMPS 509801 Αντλία Απορροής, 4/10 HP, Piggyback Float, 40 ft Max. Κεφαλή, 110V AC | CJ2BFL 783WX7 509801€587.87
LITTLE GIANT PUMPS 620231 Αντλία Απορροής, 1/2 HP, 42 ft Μέγ. Κεφάλι | CJ2BFN 783WY7 620231€958.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 511934 Αντλία αποβλήτων, 1/2 hp, 115VAC, 60 Ft. Μέγιστη. Κεφάλι
€588.47 /μονάδα