ΜΙΚΡΕΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 10SC-CIM Αντλία Λυμάτων, 1/2 ίππους, 2 Και 3 Εκκένωση FNPT | CH6HQG 60WD74

LITTLE GIANT PUMPS Αντλία λυμάτων 10SC-CIM, 1/2 hp, 2 και 3 εκκένωση FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6HQG Μοντέλο: 10SC-CIMCross Ref: 60WD74

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€586.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία λυμάτων
Τύπος ενεργοποίησηςΤαχύτητες
Συμμόρφωση εταιρείαςcCSAus.png
Ενισχυτές11.5A
Σώμα Dia.9 1 / 2 "
καλώδιο Μήκος20 πόδια.
Εκκένωση2 FNPT, 3 FNPT
ΚύκλοςΣυνεχής
Μετρητής / αγωγός16/3
HP1/2
Hz50 / 60 Hz
Μέγιστη. Διάμετρος2"
Μέγιστη. Κεφάλι25 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 μοίρες φά
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 "
συνολικό ύψος14 "
Φάση1
RPM3450 RPM
Τάση115V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕνισχυτέςΣώμα Dia.RPMΕκκένωσηΜετρητής / αγωγόςHPHzΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 509932 Αντλία λυμάτων, 4/10 hp, 2 FNPT Excharge | CH6KDT 61DW89 50993214 2 / 5 "8A8 3 / 5 "3600 rpm2 FNPT18/34/1060 Hz€503.36
LITTLE GIANT PUMPS 514630 Αντλία λυμάτων, 230V AC, Χειροκίνητη, 160 gpm Ρυθμός ροής στα 10 πόδια της κεφαλής | CJ3HJE 783WZ8 514630--------€2,129.49
LITTLE GIANT PUMPS 511432 Αντλία λυμάτων, 115V AC, Χειροκίνητη, 100 gpm Ρυθμός ροής στα 10 πόδια της κεφαλής | CJ3HJG 783WX6 511432--------€830.48
LITTLE GIANT PUMPS 511431 Αντλία λυμάτων, 115V AC, Integral Snap-Action Float, 2 Inch Max. Dia Solids | CJ3HJH 783WX4 511431--------€962.19
LITTLE GIANT PUMPS 509413 Αντλία λυμάτων, 115V AC, Χειροκίνητη, 80 gpm Ρυθμός ροής στα 10 πόδια της κεφαλής | CJ3HJJ 783WZ6 509413--------€757.02
LITTLE GIANT PUMPS 514320 Αντλία λυμάτων, 115V AC, Χειροκίνητη, 100 gpm Ρυθμός ροής στα 10 πόδια της κεφαλής | CJ3HJK 783WZ7 514320--------€1,678.96
LITTLE GIANT PUMPS 509931 Αντλία λυμάτων, 115V AC, Tether Float, 80 gpm Ρυθμός ροής στα 10 πόδια της κεφαλής | CJ3HJL 61DW88 509931--------€494.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS Αντλία λυμάτων 10SC-CIM, 1/2 hp, 2 και 3 εκκένωση FNPT
€586.77 /μονάδα