LISTA XSWB33-72BT/BB-SRS Βιομηχανικός πάγκος εργασίας 72w x 30d x 35-1/4in H | AC2TCH 2MNT5

LISTA Βιομηχανικός πάγκος εργασίας XSWB33-72BT/BB-SRS 72w x 30d x 35-1/4in H

Στοιχείο: AC2TCH Μοντέλο: XSWB33-72BT/BB-SRSCross Ref: 2MNT5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,660.37 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
ΧρώμαΓαλάζιο
Βάθος30 "
Τύπος ακμήςΤετράγωνα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΓαλάζιο
Ύψος35.25 "
Τύπος ποδιούΕυθεία και βάθρο
Χωρητικότητα φορτίουΣυρτάρι 165 lb.
ΥλικόΑτσάλι
Κορυφαίο πάχος1.75 "
Πλάτος72 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΠλαστικό Laminate
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυναρμολογημένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 240.75
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο πάχοςΧρώμαΤύπος ακμήςΠλάτοςΥλικό επιφάνειας εργασίαςΣυνέλευση πάγκου εργασίαςφινίρισμαΧρώμα πλαισίουΤιμή
LISTA XSWB10-60BT / BB Βιομηχανικός πάγκος εργασίας 60w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBF 2MNN7 XSWB10-60BT / BB1.75 "ΓαλάζιοΤετράγωνα60 "Σφένδαμνος χασάπηςΣυναρμολογημένοΣκονισμένο με σκόνηΓαλάζιο€1,157.64
LISTA XSWB12-72BT / BB Βιομηχανικός πάγκος εργασίας 72w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBG 2MNN8 XSWB12-72BT / BB1.75 "ΓαλάζιοΤετράγωνα72 "Σφένδαμνος χασάπηςΣυναρμολογημένοΣκονισμένο με σκόνηΓαλάζιο€1,314.29
RFQ
LISTA XSWB10-60BT / BB-SRS Βιομηχανικός πάγκος εργασίας 60w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBH 2MNN9 XSWB10-60BT / BB-SRS1.75 "ΓαλάζιοΤετράγωνα60 "Σφένδαμνος χασάπηςΣυναρμολογημένοΣκονισμένο με σκόνηΓαλάζιο€1,477.42
LISTA XSWB12-72BT / BB-SRS Βιομηχανικός πάγκος εργασίας 72w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBJ 2MNP1 XSWB12-72BT / BB-SRS1.75 "ΓαλάζιοΤετράγωνα72 "Σφένδαμνος χασάπηςΣυναρμολογημένοΣκονισμένο με σκόνηΓαλάζιο€1,613.96
RFQ
LISTA XSWB20-60BT / BB Βιομηχανικός πάγκος εργασίας 60w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBK 2MNP2 XSWB20-60BT / BB1.75 "ΓαλάζιοΤετράγωνα60 "Σφένδαμνος χασάπηςΣυναρμολογημένοΣκονισμένο με σκόνηΓαλάζιο€2,975.94
LISTA XSWB22-72BT / BB Βιομηχανικός πάγκος εργασίας 72w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBL 2MNP3 XSWB22-72BT / BB1.75 "ΓαλάζιοΤετράγωνα72 "Σφένδαμνος χασάπηςΣυναρμολογημένοΣκονισμένο με σκόνηΓαλάζιο€2,973.06
RFQ
LISTA XSWB20-60BT / BB-SRS Βιομηχανικός πάγκος εργασίας 60w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBM 2MNP4 XSWB20-60BT / BB-SRS1.75 "ΓαλάζιοΤετράγωνα60 "Σφένδαμνος χασάπηςΧωρίς συναρμολόγησηΣκονισμένο με σκόνηΓαλάζιο€3,183.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LISTA Βιομηχανικός πάγκος εργασίας XSWB33-72BT/BB-SRS 72w x 30d x 35-1/4in H
€2,660.37 /μονάδα