LISTA XSSC1350-1320LG Modular Drawer Cabinet 59-1/2 Inch Height | AC6WEK 36N146

LISTA XSSC1350-1320LG Modular συρταριέρα Ύψος 59-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6WEK Μοντέλο: XSSC1350-1320LGΣταυρός: 36N146

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,802.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό συρτάρι
ΧρώμαLight Gray
Διαμερίσματα ανά συρτάρι(4) 30, (4) 20, (4) 16, (1) 9
Χωρητικότητα συρταριού440 λίβρες
Ύψος συρταριού2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χειρισμός υλικούΧάλυβας με πλαστικό κάλυμμα
Τύπος λαβήςΧάλυβας με πλαστικό κάλυμμα
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός διαμερισμάτων(4) 30 (2-1 / 8 "H), (4) 20 (3-1 / 8" H), (4) 16 (4-1 / 8 "H), (1) 9 (5-1 / 8 "Η)
Αριθμός συρταριών13
Συνολικό βάθος28.5 "
συνολικό ύψος59.5 "
συνολικό πλάτος28.25 "
Χρησιμοποιήσιμο ύψος συρταριού (σε.)(4) 2-1/8", (4) 3-1/8", (4) 4-1/8", (1) 5-1/8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 347.4
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συρταριώνΧρώμαΧωρητικότητα συρταριούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΒάθος συρταριούΎψος συρταριούΤιμή
LISTA XSSC0900-0501 / LG Modular Drawer Cabinet 41-3 / 4 Inch Ύψος | AA6AZW 13P571 XSSC0900-0501 / LG5Light Gray440 λίβρες28.5 "41.75 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€2,914.92
LISTA XSSC0900-0703 / LG Modular Drawer Cabinet 41-3 / 4 Inch Ύψος | AA6AZX 13P572 XSSC0900-0703 / LG7Light Gray440 λίβρες28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16"€3,335.38
LISTA XSSC0900-0901 / LG Modular Drawer Cabinet 41-3 / 4 Inch Ύψος | AA6AZY 13P573 XSSC0900-0901 / LG9Light Gray440 λίβρες28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8"€3,480.78
LISTA XSSC0900-1002/LG Ντουλάπι συρταριού 41-3/4 ίντσας ightψος | AA6AZZ 13P574 XSSC0900-1002 / LG10Light Gray440 λίβρες28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8"€3,971.57
LISTA XSSC1350-0803 / LG Συρταριέρα ερμάριο 59-1 / 2 ίντσες Ύψος | AA6BAA 13P575 XSSC1350-0803 / LG8Light Gray440 λίβρες28.5 "59.5 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€3,910.62
LISTA XSSC1350-0903 / LG Modular Drawer Cabinet 59-1 / 2 Inch Ύψος | AA6BAB 13P576 XSSC1350-0903 / LG9Light Gray440 λίβρες28.5 "59.5 "28.25 "-5.125 "€4,091.09
LISTA XSSC1350-1103/LG Ντουλάπι συρταριού 59-1/2 ίντσας ightψος | AA6BAC 13P577 XSSC1350-1103 / LG11Light Gray440 λίβρες28.5 "59.5 "28.25 "-2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9"€4,348.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LISTA XSSC1350-1320LG Modular συρταριέρα Ύψος 59-1/2 ίντσες
€5,802.83 /μονάδα