LISTA HS0750-0505FA-M / LG Mobile Workbench Cabinet 22-1 / 2 Inch Μήκος | AD9ZLD 4VZT7

LISTA HS0750-0505FA-M/LG Κινητό ντουλάπι πάγκου εργασίας μήκους 22-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZLD Μοντέλο: HS0750-0505FA-M/LGCross Ref: 4VZT7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,680.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό γραφείο εργασίας
Κάστερ Ντία.6"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαLight Gray
Βάθος συρταριού18 "
Ύψος συρταριού2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"
Αξιολόγηση φόρτωσης συρταριού440 λίβρες
Πλάτος συρταριού36 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
HandleΣωληνοειδής
Χωρητικότητα φορτίου440 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών5
συνολικό ύψος43.25 "
Συνολικό μήκος22.5 "
συνολικό πλάτος40.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 192.6
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμαΒάθος συρταριούσυνολικό πλάτοςΎψος συρταριούΠλάτος συρταριούΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός συρταριώνΤιμή
LISTA TBMP600-2WWG Κινητό γραφείο πάγκου εργασίας 22-3/16 ίντσας Πλάτος | AD2XNC 3W545 TBMP600-2WWG28.5 "Γαλάζιο24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"18 "-5€3,059.02
LISTA TBMP750-2WWG Mobile Workbench Cabinet 22-3 / 16 Inch Πλάτος | AD2XND 3W546 TBMP750-2WWG28.5 "Γαλάζιο24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16"18 "150 λίβρες6€3,163.81
LISTA ST0750-0505NA-M / BB Κινητός πίνακας πάγκου εργασίας 165 λίβρες. Χάλυβας | AD9ZKZ 4VZR9 ST0750-0505NA-M / BB22.5 "Γαλάζιο18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 λίβρες5€2,916.81
LISTA ST0750-0505NA-M / LG Mobile Workbench Cabinet 28-1 / 4 Inch Πλάτος | AD9ZLA 4VZT1 ST0750-0505NA-M / LG22.5 "Light Gray18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 λίβρες5€2,916.81
LISTA ST0750-0602NA-M / LG Κινητός πάγκος γραφείου ανοιχτό γκρι | AD9ZLB 4VZT3 ST0750-0602NA-M / LG22.5 "Light Gray18 "28.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"24 "165 λίβρες6€3,108.89
LISTA ST0750-0701NA-M / LG Κινητός πίνακας πάγκου εργασίας Ύψος 43-1 / 4 ίντσες | AD9ZLC 4VZT5 ST0750-0701NA-M / LG22.5 "Light Gray18 "28.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"24 "165 λίβρες7€3,100.78
LISTA HS0750-0602FA-M / LG Mobile Workbench Cabinet 40-1 / 4 Inch Πλάτος | AD9ZLE 4VZT9 HS0750-0602FA-M / LG22.5 "Light Gray18 "40.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"36 "440 λίβρες6€3,642.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LISTA HS0750-0505FA-M/LG Κινητό ντουλάπι πάγκου εργασίας μήκους 22-1/2 ίντσες
€3,680.92 /μονάδα