LIQUATITE LNM-P 14x100 ORG Αγωγός Non Metalic Liquidtight 1 1/4 In | AB4LHV 1YPG6

LIQUATITE LNM-P 14x100 ORG Conduit Non Metalic Liquidtight 1 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LHV Μοντέλο: LNM-P 14x100 ORGΣταυρός: 1YPG6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,246.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος μη μεταλλικός στενός αγωγός υγρού
Ακτίνα κάμψης8"
ΧρώμαΠορτοκαλί
Μέγεθος αγωγού1-1 / 4 "
Βασικό υλικόΝάιλον πλέγμα
Μέσα Dia.1.395 "
Υλικό μπουφάνΕύκαμπτο PVC
Μήκος100ft.
Εκτός Dia.1.825 "
Θερμ. Εύρος-4 έως 140 F
ΧαρακτηριστικάΜη μεταλλικό υγρό-σφιχτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)88.14
Πλάτος πλοίου (cm)88.14
Κωδικός ΕΣ3917390020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κατασκευή τύπου Α

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος αγωγούΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΤιμή
LIQUATITE LNM-P 13x100 ORG Σωλήνας Μη Μεταλλικός Υδροστεγανός 1 In | AB4LHU 1YPG5 LNM-P 13x100 ΟΡΓ6.5 "1"1.055 "100ft.1.44 "-4 βαθμοί έως 140 βαθμοί€1,868.45
LIQUATITE LNM-P 15x50 ORG Αγωγός Non Metalic Liquidtight 1 1/2 In | AB4LHW 1YPG7 LNM-P 15x50 ΟΡΓ9"1-1 / 2 "1.62 "50ft.2.08 "-4 βαθμοί έως 140 βαθμοί€2,233.60
LIQUATITE LNM-P 16x50 ORG Αγωγός Non Metalic Liquidtight 2 In | AB4LHX 1YPG8 LNM-P 16x50 ΟΡΓ11 "2"2.08 "50ft.2.64 "-4 βαθμοί έως 140 βαθμοί€2,842.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIQUATITE LNM-P 14x100 ORG Conduit Non Metalic Liquidtight 1 1/4 In
€2,246.87 /μονάδα