LIQUATITE LA / LT-17x25 GRY Conduit Liquid Tight 2 1/2 Inch 25ft Grey Ul | AC9CDW 3FKV8

LIQUATITE LA/LT-17x25 GRY Conduit Liquid Tight 2 1/2 ίντσας 25 ft Grey Ul

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9CDW Μοντέλο: LA/LT-17x25 GRYCross Ref: 3FKV8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€551.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτος υγρός σφιχτός αγωγός
Ακτίνα κάμψης8"
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού2-1 / 2 "
Βασικό υλικόΓαλβανισμένος χάλυβας θερμής εμβάπτισης
Μέσα Dia.2.48 "
Υλικό μπουφάνΕπιβραδυντικό φλόγας PVC
Μήκος25ft.
Εκτός Dia.2.84 "
Θερμ. Εύρος-4 έως 140 F
ΧαρακτηριστικάΥγρό-Σφιχτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)85.09
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)26.37
Κωδικός ΕΣ8307106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Τα μεγέθη εμπορίου 3/8 έως 1-1 / 4 ιντσών έχουν σχήμα Square Lock και περιλαμβάνουν μια ενσωματωμένη ταινία συγκόλλησης από χαλκό που περικλείεται μέσα στις συνελεύσεις καθ 'όλο το μήκος τους, το εμπόριο 1-1 / 2 έως 4 ιντσών τα μεγέθη έχουν σχεδιαστεί με ένα πλήρες κλείδωμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος αγωγούΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΤιμή
LIQUATITE LA-10x50 GRY Εύκαμπτος αγωγός Στεγανός σε υγρά 3 / 8in 50 πόδια | AB4LHM 1YPF5 LA-10x50 GRY2"3 / 8 "0.484 "50ft.0.71 "-4 βαθμοί έως 140 βαθμοίΣτεγανός, χάλυβας πυρήνας€139.11
LIQUATITE LA-10x100 GRY Conduit Στεγανό 3/8 ίντσες 100 πόδια | AB4LHN 1YPF6 LA-10x100 GRY2"3 / 8 "0.484 "100ft.0.711 "-4 βαθμοί έως 140 βαθμοίΣτεγανός, χάλυβας πυρήνας€254.66
LIQUATITE LA-10x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 8in 25ft Grey -4-140f | AC9CDM 3FKT7 LA-10x25 GRY2"3 / 8 "0.484 "25ft.0.69 "-4 βαθμοί έως 140 βαθμοίΥγρό-Σφιχτό€84.16
LIQUATITE LA-10x500 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 8in 500ft Grey | AC9CDN 3FKT8 LA-10x500 GRY2"3 / 8 "0.484 "500ft.0.69 "-4 βαθμοί έως 140 βαθμοίΥγρό-Σφιχτό€1,094.98
LIQUATITE LA-11x25 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 25ft Grey -4-140f | AC9CDP 3FKT9 LA-11x25 GRY3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "-4 βαθμοί έως 140 βαθμοίΥγρό-Σφιχτό€88.99
LIQUATITE LA-11x500 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 500ft Grey | AC9CDQ 3FKV1 LA-11x500 GRY3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "-4 βαθμοί έως 140 βαθμοίΥγρό-Σφιχτό€1,436.23
LIQUATITE LA-12x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 25ft Grey -4-140f | AC9CDR 3FKV2 LA-12x25 GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "-4 βαθμοί έως 140 βαθμοίΥγρό-Σφιχτό€147.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIQUATITE LA/LT-17x25 GRY Conduit Liquid Tight 2 1/2 ίντσας 25 ft Grey Ul
€551.54 /μονάδα