LIQUATITE CBLA-13x400 BLU Conduit Liquid Tight 1 Inch 400ft Blue | AC9CEQ 3FKX8

LIQUATITE CBLA-13x400 BLU Conduit Liquid Tight 1 ιντσών 400ft μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9CEQ Μοντέλο: CBLA-13x400 BLUCross Ref: 3FKX8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,434.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτος υγρός σφιχτός αγωγός
Ακτίνα κάμψης5"
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος αγωγού1"
Βασικό υλικόΓαλβανισμένος χάλυβας θερμής εμβάπτισης
Μέσα Dia.1.041 "
Υλικό μπουφάνΕπιβραδυντικό φλόγας PVC
Μήκος400ft.
Εκτός Dia.1.29 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμοί έως 140 βαθμοί
ΧαρακτηριστικάΥγρό-Σφιχτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 147.6
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8307106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος αγωγούΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
LIQUATITE CBLA-11x25 BLU Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 25ft Blue | AC9CED 3FKW6 CBLA-11x25 BLU3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "€91.32
LIQUATITE CBLA-11x50 BLU Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 50ft Blue | AC9CEE 3FKW7 CBLA-11x50 BLU3"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "€216.18
LIQUATITE CBLA-11x100 BLU Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 100ft Blue | AC9CEF 3FKW8 CBLA-11x100 BLU3"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "€299.36
LIQUATITE CBLA-11x500 BLU Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 500ft Blue | AC9CEG 3FKW9 CBLA-11x500 BLU3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "€1,515.58
LIQUATITE CBLA-12x25 BLU Conduit Liquid Tight 3 / 4in 25ft Blue | AC9CEH 3FKX1 CBLA-12x25 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€156.48
LIQUATITE CBLA-12x50 BLU Conduit Liquid Tight 3 / 4in 50ft Blue | AC9CEJ 3FKX2 CBLA-12x50 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "€266.69
LIQUATITE CBLA-12x100 BLU Conduit Liquid Tight 3 / 4in 100ft Blue | AC9CEK 3FKX3 CBLA-12x100 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "€482.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIQUATITE CBLA-13x400 BLU Conduit Liquid Tight 1 ιντσών 400ft μπλε
€3,434.73 /μονάδα