LIQUATITE BR-11x100 Conduit Metal 1/2 In | AE7HEC 5YH60

LIQUATITE BR-11x100 Conduit Metal 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7HEC Μοντέλο: BR-11x100Cross Ref: 5YH60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€238.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτο σωλήνα
Ακτίνα κάμψης3"
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "
Μέσα Dia.0.625 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εκτός Dia.0.92 "
ΧαρακτηριστικάΜειωμένος τοίχος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.9375
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)45.21
Πλάτος πλοίου (cm)45.21
Κωδικός ΕΣ8307106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέγεθος αγωγούΜέσα Dia.ΜήκοςΥλικόΕκτός Dia.Τιμή
LIQUATITE BR-12x50 Conduit Metal 3/4 In | AD8DKL 4JC52 BR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ft.Γαλβανισμένο ατσάλι1.105 "€161.20
LIQUATITE BR-13x50 Conduit Metal 1 In | AD8DKM 4JC53 BR-13x505"1"1.000 "50ft.Γαλβανισμένο ατσάλι1.38 "€301.59
LIQUATITE ABR-10x50 Conduit Metal 3/8 In | AD8DKN 4JC54 ABR-10x502"3 / 8 "0.375 "50ft.Αλουμίνιο0.61 "€104.17
LIQUATITE ABR-11x50 Conduit Metal 1/2 In | AD8DKP 4JC55 ABR-11x503"1 / 2 "0.625 "50ft.Αλουμίνιο0.92 "€104.23
LIQUATITE ABR-12x50 Conduit Metal 3/4 In | AD8DKQ 4JC56 ABR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ft.Αλουμίνιο1.105 "€134.58
LIQUATITE ABR-13x50 Conduit Metal 1 In | AD8DKR 4JC57 ABR-13x505"1"1.000 "50ft.Αλουμίνιο1.38 "€250.92
LIQUATITE BR-10x100 Conduit Metal 3/8 In | AE7HEB 5YH59 BR-10x1002"3 / 8 "0.375 "100ft.Γαλβανισμένο ατσάλι0.61 "€190.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIQUATITE BR-11x100 Conduit Metal 1/2 In
€238.11 /μονάδα