Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIND ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LE2320CAT Καρούλι κορδονιού 20 πόδια Cat6 Yellow | AB8CQW 25D131

LIND EQUIPMENT LE2320CAT Καρούλι κορδονιού 20 πόδια Cat6 Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8CQW Μοντέλο: LE2320CATΣταυρός: 25D131

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€328.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβελλώσιμο καλώδιο δεδομένων
Χρώμα καλωδίουΓκρί
καλώδιο Μήκος20ft.
Βάθος2.5 "
Μετρητής / αγωγός24 AWG
Ύψος6.5 "
Ονομασία καλωδίου NECCAT6
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΚανένας
Διαμόρφωση δοχείου NEMAΚανένας
Αριθμός καταστημάτων0
Χρώμα τροχώνΜαύρη
Υλικό κυλίνδρωνπλαστικός
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 75 βαθμοί F
Τάση30
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.81
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8544421000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται καλώδιο (Ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIND EQUIPMENT LE2320CAT Καρούλι κορδονιού 20 πόδια Cat6 Κίτρινο
€328.36 /μονάδα